Startseite

INTERCABLE SRL - INRAG2020C KIT SGUAINACAVI IMS - AG2020C

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAG2020C KIT SGUAINACAVI IMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 25...240 mm²

  • Min. AWG-Größe - 4

  • Max. AWG-Größe - 500 kcmil

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212042774

Artikelnummer

INRAG2020C

Herstellernummer

AG2020C

Hersteller

INR

Abisolierbereich Querschnitt:

25...240 mm²

Min. AWG-Größe:

4

Max. AWG-Größe:

500 kcmil

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Spiralschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Articolo accessorio per completamento valigia da giuntista AG2020