Startseite

INTERCABLE SRL - INRAG2020A-E BORSA PER GIUNTISTI DOTATA COMPLETA - AG2020A-E

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAG2020A-E BORSA PER GIUNTISTI DOTATA COMPLETA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 24

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 1

  • Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 1

  • Verpackung - Koffer

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212132505

Artikelnummer

INRAG2020A-E

Herstellernummer

AG2020A-E

Hersteller

INR

Gesamtzahl der Werkzeuge:

24

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

1

Verpackung:

Koffer

Anzahl der Hämmer:

2

Anzahl der Feilen:

2

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Dotazione:\n• 1 borsa vuota \n• 1 calibro a corsoio 1/20 150 mm \n• 1 flessometro 3 m \n• 1 spazzolino d’acciaio per lime \n• 1 raspetta senza manico \n• 1 lima mezza tonda con manico \n• 1 giravite ad intaglio 3,0x100 \n• 1 giravite ad intaglio 4,0x100 \n• 1 giravite ad intaglio 5,5x125 \n• 1 chiave maschio esag. con testa sferica 6 mm \n• 1 martello 300 g \n• 1 mazzuola Ø 35 mm \n• 1 divaricatore guaine \n• 1 forbice speciale per elettricisti \n• 1 coltello speciale con lama pesante semiisol. \n• 1 lama di ricambio \n• 1 coltello speciale con lama a trapezio \n• 3 lame di ricambio \n• 1 lente biconvessa illuminata \n• 1 pinza universale 190 mm \n• 1 tagliacavo 160 mm \n• 1 tubetto di grasso siliconico - 100 ml \n• 1 chiave a brugola 2,5 mm \n• Tagliacavo a cremagliera Ø 54mm\n• Sguainacavo universale AMS\n• Spellacavo IMS 20kV\n• Attrezzo spellacavo per semiconduttore - HLSe rermaglio per HLS\n• Attrezzo spellacavo per semiconduttore - FBS