INTERCABLE SRL - INRAG2000 BORSA IN RESINA ANTIURTO - VUOTA - AG2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 380 mm
Rollbar - nein
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212021984
Artikelnummer
INRAG2000
Herstellernummer
AG2000
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
380 mm
Rollbar:
nein
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
450 mm
Mit Schloss:
ja
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
200 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
ja


