INTERCABLE SRL - INRAD-SSA120-2 DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA AD-SSA120- - AD-SSA120-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf mit Fußpumpe
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 120 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Geeignet für massive Leiter - ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212290557
Artikelnummer
INRAD-SSA120-2
Herstellernummer
AD-SSA120-2
Hersteller
INR
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Schneidkopf mit Fußpumpe
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
120 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
nein


