INTERCABLE SRL - INRAC3808 BUSSOLA DINAMOMETRICA 1/2 - 8NM - AC3808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzugsdrehmoment - 8...8 Nm
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Elektronisch - nein
Isoliert - ja
Gesamtlänge - 154 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212166746
Artikelnummer
INRAC3808
Herstellernummer
AC3808
Hersteller
INR
Anzugsdrehmoment:
8...8 Nm
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Elektronisch:
nein
Isoliert:
ja
Gesamtlänge:
154 mm
Stellgröße stetig:
ja
Kopfbreite:
37 mm
Geeignet für Verlängerung:
ja
Schraubendreher-Modell:
nein
Mit Signalton:
nein
Mit Verlängerung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja


