INTERCABLE SRL - INRAC3715 CHIAVE A T DINAMOMETRICA 12.5X15NM - AC3715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzugsdrehmoment - 15...15 Nm
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Elektronisch - nein
Isoliert - ja
Gesamtlänge - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212021847
Artikelnummer
INRAC3715
Herstellernummer
AC3715
Hersteller
INR
Anzugsdrehmoment:
15...15 Nm
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Elektronisch:
nein
Isoliert:
ja
Gesamtlänge:
160 mm
Stellgröße stetig:
ja
Kopfbreite:
140 mm
Geeignet für Verlängerung:
ja
Schraubendreher-Modell:
nein
Mit Signalton:
nein
Mit Verlängerung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja


