INTERCABLE SRL - INRAC3710 CHIAVE A T DINAMOMETRICA 12.5X10 NM - AC3710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment - 10...10 Nm
Stellgröße stetig - ja
Mit Skala - nein
Gesamtlänge - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212021830
Artikelnummer
INRAC3710
Herstellernummer
AC3710
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment:
10...10 Nm
Stellgröße stetig:
ja
Mit Skala:
nein
Gesamtlänge:
160 mm
Kopfbreite:
140 mm
Elektronisch:
nein
Mit Signalton:
nein
Geeignet für Verlängerung:
ja
Mit Verlängerung:
nein
Schraubendreher-Modell:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja


