Startseite

INTERCABLE SRL - INRAC1603 GIRAVITE A CROCE PH3X150

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAC1603 GIRAVITE A CROCE PH3X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 4

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 150 mm

  • Gesamtlänge - 235 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212010964

Artikelnummer

INRAC1603

Herstellernummer

AC1603

Hersteller

INR

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

4

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

150 mm

Gesamtlänge:

235 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Präzisionsausführung:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Ausführung Schaft:

rund

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Ausführung funkenarm:

nein

Mit Abrollschutz:

ja

Oberflächenschutz Klinge:

brüniert

Durchgehende Klinge:

ja

Oberflächenbehandlung Klinge:

sonstige

Gewicht:

148 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS