INTERCABLE SRL - INRAB6400 CONTENITORE PER HLS - AB6400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 2
Höhe - 55 mm
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212013279
Artikelnummer
INRAB6400
Herstellernummer
AB6400
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
55 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
160 mm
Mit Schloss:
ja
Mit Teleskopgriff:
ja
Tiefe:
250 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


