INTERCABLE SRL - INRAB4710 ASTUCCIO IN NYLON - AB4710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stoff (Textil)
Gesamtzahl der Fächer - 1
Höhe - 40 mm
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212003164
Artikelnummer
INRAB4710
Herstellernummer
AB4710
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
40 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
380 mm
Mit Schloss:
ja
Tiefe:
170 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
rot
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


