Startseite

INTERCABLE SRL - INRAB17220 VALIGIA FBS - AB17220

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAB17220 VALIGIA FBS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 235 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212019295

Artikelnummer

INRAB17220

Herstellernummer

AB17220

Hersteller

INR

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

235 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

200 mm

Mit Schloss:

nein

Tiefe:

55 mm

Mit Fachtrenner:

nein

Mit Schaum:

ja

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

rot

Signalrot:

ja

Herausnehmbares Fach:

nein

Valigia per spellacavo 17220