INTERCABLE SRL - INR98035611 PUNTE DA MURO SDS-PLUS 10,0 X 150/210 MM - 98035611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Holz - nein
Geeignet für Stahl - nein
Geeignet für Edelstahl - nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein
Geeignet für Gusseisen - nein
Packung
1 ST
EAN
4000649032581
Artikelnummer
INR98035611
Herstellernummer
98035611
Hersteller
INR
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
nein
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Fliesen:
ja
Geeignet für Keramik:
ja
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Durchmesser Bohrer:
10 mm
Spiralbohrer:
ja
Schaftform:
Morsekegel
Schneidenlänge:
150 mm
Anzahl der Schneiden:
2
Gesamtlänge:
210 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Mit Schnellverschluss:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein
Geeignet zum Aufbohren:
ja
Schneidrichtung:
links
Schneidstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl


