Startseite

INTERCABLE SRL - INR74220 SEGHE A TAZZE BIMETALLICHE HSS NERE A DE - 74220

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR74220 SEGHE A TAZZE BIMETALLICHE HSS NERE A DE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 20 mm

  • Randversenker - ja

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Kunststoff - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212133786

Artikelnummer

INR74220

Herstellernummer

74220

Hersteller

INR

Durchmesser:

20 mm

Randversenker:

ja

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

ja

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Aufnahmesystem:

Steckachse

Accessorio idoneo all'utilizzo con set seghe a tazze bimetalliche HSS 74200