INTERCABLE SRL - INR74130 SET PUNTE MULTIDIAMETRO CON MANICO - 74130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Verpackung - Karton (Box)
Elektromonteur-Set - nein
Anzahl der Stufenbohrer - 4
Packung
1 ST
EAN
8014212042507
Artikelnummer
INR74130
Herstellernummer
74130
Hersteller
INR
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Verpackung:
Karton (Box)
Elektromonteur-Set:
nein
Anzahl der Stufenbohrer:
4
Manico ergonomico con attacco magnetico per bit 1/4", punta multidiametro per fori passanti con D9,11,12,15,17,19,21 mm, punta, multidiametro per fori passanti con D4,6,8,10,12mm, punta conica D3-14mm, punta conica 90° con diametro di testa 20,5 mm


