Startseite

INTERCABLE SRL - INR74121 FRESA A GRADINI METRICA M12-M40 CON PUNT - 74121

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR74121 FRESA A GRADINI METRICA M12-M40 CON PUNT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - mm

  • Anzahl der Bohrstufen - 14

  • Max. Bohrdurchmesser - 40.5 mm

  • Hartmetallausführung - ja

  • Mit Kantenbrecher - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212042453

Artikelnummer

INR74121

Herstellernummer

74121

Hersteller

INR

Maßeinheit:

mm

Anzahl der Bohrstufen:

14

Max. Bohrdurchmesser:

40.5 mm

Hartmetallausführung:

ja

Mit Kantenbrecher:

nein

Min. Bohrdurchmesser:

12 mm

Auswechselbare Zentrierspitze:

ja

Anzahl der Schneiden:

3

Spiralnut:

nein

Zentrierspitze:

ja

Schaftdurchmesser:

12 mm

Punte multidiametro in acciaio HSS per lamiera metallica, plastica, legno o altro materiale fino ad uno spessore di 3 mm