Startseite

INTERCABLE SRL - INR7406030 FLESSOMETRO MT. 3 X 16 MM - 7406030

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR7406030 FLESSOMETRO MT. 3 X 16 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Automatisches Aufrollen - ja

  • Metrische Teilung - ja

  • Imperiale Teilung - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212021915

Artikelnummer

INR7406030

Herstellernummer

7406030

Hersteller

INR

Länge:

3 m

Automatisches Aufrollen:

ja

Metrische Teilung:

ja

Imperiale Teilung:

nein

Magnetisch:

nein

Bandbreite:

16 mm

Doppelseitig:

nein

Mit Bremse:

ja

Classe di precisione 2, cassa in ABS infrangibile, doppia graduazione nera su fondo giallo