INTERCABLE SRL - INR7402150 ARCHETTO PUK CON LAMA 2000 - 7402150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bügelsäge
Typ - Metallsägebogen
Sägeblattlänge - 150 mm
Sägeblatt - einseitig
Sägeblatt wechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212024596
Artikelnummer
INR7402150
Herstellernummer
7402150
Hersteller
INR
Ausführung:
Bügelsäge
Typ:
Metallsägebogen
Sägeblattlänge:
150 mm
Sägeblatt:
einseitig
Sägeblatt wechselbar:
ja
Zugsäge:
nein
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Aluminium:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein


