INTERCABLE SRL - INR7211435 LIVELLI PER ELETTRICISTI - 7211435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Breite - 24 mm
Anzahl der Libellen - 2
Werkstoff - Kunststoff
Magnetisch - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212020987
Artikelnummer
INR7211435
Herstellernummer
7211435
Hersteller
INR
Länge:
400 mm
Breite:
24 mm
Anzahl der Libellen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Magnetisch:
nein
Messfläche gefräst:
ja
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
Lunghezza 400mm


