INTERCABLE SRL - INR7211422 LIVELLA IN ALLUMINIO 600 MM - 7211422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Breite - 60 mm
Anzahl der Libellen - 3
Anzahl der Grifflöcher - 0
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8014212020970
Artikelnummer
INR7211422
Herstellernummer
7211422
Hersteller
INR
Länge:
600 mm
Breite:
60 mm
Anzahl der Libellen:
3
Anzahl der Grifflöcher:
0
Werkstoff:
Aluminium
Magnetisch:
nein
Messfläche gefräst:
ja
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
Profilo in alluminio spessore 1,3mm, base rinforzata e rettificata


