INTERCABLE SRL - INR7211420 LIVELLA IN ALLUMINIO 400 MM - 7211420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Breite - 60 mm
Anzahl der Libellen - 3
Anzahl der Grifflöcher - 0
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8014212020963
Artikelnummer
INR7211420
Herstellernummer
7211420
Hersteller
INR
Länge:
400 mm
Breite:
60 mm
Anzahl der Libellen:
3
Anzahl der Grifflöcher:
0
Werkstoff:
Aluminium
Magnetisch:
nein
Messfläche gefräst:
ja
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
Profilo in alluminio spessore 1,3mm, base rinforzata e rettificata


