INTERCABLE SRL - INR7201200 FRESA A GRADINI HSS PG 7-29 CON PUNTA IN - 7201200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bohrstufen - 7
Maßeinheit - PG
Min. Bohrdurchmesser - 7 mm
Max. Bohrdurchmesser - 29 mm
Hartmetallausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212020932
Artikelnummer
INR7201200
Herstellernummer
7201200
Hersteller
INR
Anzahl der Bohrstufen:
7
Maßeinheit:
PG
Min. Bohrdurchmesser:
7 mm
Max. Bohrdurchmesser:
29 mm
Hartmetallausführung:
ja
Mit Kantenbrecher:
ja
Zentrierspitze:
ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
ja
Schaftdurchmesser:
12 mm


