Startseite

INTERCABLE SRL - INR7181351 TERMOSOFFIATTORE - 7181351

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR7181351 TERMOSOFFIATTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 2000 W

  • Versorgungsspannung - 220...240 V

  • Frequenz - 50...50 Hz

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Mit Temperaturanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212036506

Artikelnummer

INR7181351

Herstellernummer

7181351

Hersteller

INR

Nennleistungsaufnahme:

2000 W

Versorgungsspannung:

220...240 V

Frequenz:

50...50 Hz

Mit Temperaturregelung:

ja

Mit Temperaturanzeige:

nein

Luftstromregulierung:

Stufen

Caratteristiche:\n• 3 impostazioni della temperatura\n• potenza 2000W\n• tensione nominale 220/240V.\n\nInclusi:\n• 1 bocchetta per vetro\n• 1 bocchetta piatta\n• 1 bocchetta di riduzione\n• 1 bocchetta riflettente