INTERCABLE SRL - INR7151310 BASTONCINI DI COLLA - 7151310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Durchmesser - 11 mm
Werkstoff - sonstige
Gewicht - 0.24 g
Transparent - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212168153
Artikelnummer
INR7151310
Herstellernummer
7151310
Hersteller
INR
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
11 mm
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
0.24 g
Transparent:
ja
12 stick trasparenti per le alte temperature (diametro 11 mm)


