Startseite

INTERCABLE SRL - INR7151300 PISTOLA INCOLLATRICE - 7151300

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR7151300 PISTOLA INCOLLATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung - 220 V

  • Frequenz - 50...50 Hz

  • Max. Stickdurchmesser - 11 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212168146

Artikelnummer

INR7151300

Herstellernummer

7151300

Hersteller

INR

Spannung:

220 V

Frequenz:

50...50 Hz

Max. Stickdurchmesser:

11 mm

Pistola incollatrice ad alta temperatura 195°C.\n\nCaratteristiche:\n• interruttore On/Off\n• indicatore luminoso\n• cavo rimovibile\n• supporto utensile integrato\n• ampia base d’appoggio\n• stick di colla diametro 11mm\n• tensione nominale 230/240V