INTERCABLE SRL - INR7142160 LIQUIDO LUBRIFICANTE PER CAVI 1 LITRO - 7142160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendbar auf Kunststoff - nein
Verwendbar auf Metall - nein
Verwendbar auf Beton - nein
Verwendbar auf nasser Oberfläche - nein
Geeignet für Kabel - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212414847
Artikelnummer
INR7142160
Herstellernummer
7142160
Hersteller
INR
Verwendbar auf Kunststoff:
nein
Verwendbar auf Metall:
nein
Verwendbar auf Beton:
nein
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
nein
Geeignet für Kabel:
ja
Geeignet für Rohre:
nein
Geeignet für Trinkwasser:
nein
Form:
flüssig
Wasserlöslich:
nein
Säurefrei:
nein
Verpackung:
Dose
Inhalt:
1000 ml


