INTERCABLE SRL - INR7130586 MARTELLO ALLA TEDESCA 500 GR. - 7130586

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosserhammer
Werkstoff des Stiels - Holz
Gewicht Kopf - 500 g
Länge - 250 mm
Werkstoff des Kopfes - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8014212020833
Artikelnummer
INR7130586
Herstellernummer
7130586
Hersteller
INR
Ausführung:
Schlosserhammer
Werkstoff des Stiels:
Holz
Gewicht Kopf:
500 g
Länge:
250 mm
Werkstoff des Kopfes:
Stahl
Magnetisch:
nein
Rückschlagfrei:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Wechselbare Spitze:
nein
Gesamtgewicht:
400 g


