INTERCABLE SRL - INR7130024 SCALPELLO PER PIETRAME - 7130024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Schneidenbreite - 29 mm
Schneidenform - flach
Mit Handschutz - nein
Schaftbreite - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212020819
Artikelnummer
INR7130024
Herstellernummer
7130024
Hersteller
INR
Länge:
300 mm
Schneidenbreite:
29 mm
Schneidenform:
flach
Mit Handschutz:
nein
Schaftbreite:
23 mm
Schafthöhe:
13 mm
Schaftform:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Acciaio al cromo vanadio


