Startseite

INTERCABLE SRL - INR7130008 SCALPELLO PER ELETTRICISTI 250X12 - 7130008

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR7130008 SCALPELLO PER ELETTRICISTI 250X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 250 mm

  • Schneidenbreite - 12 mm

  • Schneidenform - flach

  • Mit Handschutz - nein

  • Schaftbreite - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212020277

Artikelnummer

INR7130008

Herstellernummer

7130008

Hersteller

INR

Länge:

250 mm

Schneidenbreite:

12 mm

Schneidenform:

flach

Mit Handschutz:

nein

Schaftbreite:

8 mm

Schafthöhe:

8 mm

Schaftform:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Acciaio al cromo vanadio