Startseite

INTERCABLE SRL - INR7120122 FORBICE UNIVERSALE - 7120122

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR7120122 FORBICE UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Vielzweckschere

  • Schneide - gezahnt

  • Länge - 190 mm

  • Mit Drahtschneider - nein

  • Richtung - beidseitig

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212021946

Artikelnummer

INR7120122

Herstellernummer

7120122

Hersteller

INR

Ausführung:

Vielzweckschere

Schneide:

gezahnt

Länge:

190 mm

Mit Drahtschneider:

nein

Richtung:

beidseitig

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

In acciaio INOX, impugnatura antiurto, per cavi e lamiera, pelle, materiale plastico ecc.