Startseite

INTERCABLE SRL - INR7114604 BIT BOX - BOX INSERTI - 7114604

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR7114604 BIT BOX - BOX INSERTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bits gesamt - 10

  • Anzahl der Bits Phillips PH - 3

  • Anzahl der Bits Pozidriv PZ - 3

  • Anzahl der Bits Schlitz - 3

  • Mit Magnethalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212022288

Artikelnummer

INR7114604

Herstellernummer

7114604

Hersteller

INR

Anzahl der Bits gesamt:

10

Anzahl der Bits Phillips PH:

3

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

3

Anzahl der Bits Schlitz:

3

Mit Magnethalter:

ja

Mit Bit-Knarre:

nein

Mit Handgriff:

nein

Verpackung:

Kunststoffbox

10 pezzi: PH 0-2, PZ 0-2, intaglio 4-5, 5-7