INTERCABLE SRL - INR7101237 PINZA SERRATUBO 245 MM - 7101237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gelenk
Länge - 245 mm
Ausführung funkenarm - nein
Geeignet für Ölfilter - nein
Mit Rutschhemmung - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212020222
Artikelnummer
INR7101237
Herstellernummer
7101237
Hersteller
INR
Ausführung:
Gelenk
Länge:
245 mm
Ausführung funkenarm:
nein
Geeignet für Ölfilter:
nein
Mit Rutschhemmung:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Pinza per tubi e dadi regolabile in acciaio al cromo vanadio


