INTERCABLE SRL - INR7101180 PINZA SERRATUBO 180 MM - 7101180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gelenk
Länge - 180 mm
Ausführung funkenarm - nein
Mit Rutschhemmung - nein
Geeignet für Ölfilter - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212356208
Artikelnummer
INR7101180
Herstellernummer
7101180
Hersteller
INR
Ausführung:
Gelenk
Länge:
180 mm
Ausführung funkenarm:
nein
Mit Rutschhemmung:
nein
Geeignet für Ölfilter:
nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
brüniert
Griffausführung:
1-Komponenten


