Startseite

INTERCABLE SRL - INR7001013 BCM BASIC-PLUS 120 - 7001013

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR7001013 BCM BASIC-PLUS 120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Relative Messgenauigkeit - 0.2 mm/m

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Magnetisch - ja

  • Elektronisch - ja

  • Justierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4021563660445

Artikelnummer

INR7001013

Herstellernummer

7001013

Hersteller

INR

Relative Messgenauigkeit:

0.2 mm/m

Werkstoff:

Kunststoff

Magnetisch:

ja

Elektronisch:

ja

Justierbar:

ja

Mit Laser:

ja

Caratteristiche:\n• modalità laser punto\n• scansione\n• rotazione e ricevitore manuale\n• tutte le funzioni possono essere telecomandate\n• portata del ricevitore laser fino a 120 m di raggio.\n\nIncluso nel set:\n• BeamControl-Master\n• telecomando/ricevitore SensoCommander 120