INTERCABLE SRL - INR652002 DIVARICATORE GUAINE - 652002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 165 mm
Schneidenbreite - 20 mm
Schneidenform - flach
Mit Handschutz - nein
Schaftform - quadratisch
Packung
1 ST
EAN
8014212022936
Artikelnummer
INR652002
Herstellernummer
652002
Hersteller
INR
Länge:
165 mm
Schneidenbreite:
20 mm
Schneidenform:
flach
Mit Handschutz:
nein
Schaftform:
quadratisch
Werkstoff:
sonstige
Materiale in polyammide rinforzato, modello leggero.


