INTERCABLE SRL - INR465100 CASETTA ASSORTIMENTO VARIOPLUS ORIGINALE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Außenhöhe - 285 mm
Außenbreite - 300 mm
Außentiefe - 135 mm
Mit Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212284594
Artikelnummer
INR465100
Herstellernummer
465100
Hersteller
INR
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Außenhöhe:
285 mm
Außenbreite:
300 mm
Außentiefe:
135 mm
Mit Deckel:
nein
Mit Schloss:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
ja
Cassetta in plastica con cassetini per minuterie, misure esterne 300x135x190mm


