INTERCABLE SRL - INR458680 VALIGETTA IN RESINA DINOPLUS BASIC 3000D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 230 mm
Mit Schulterriemen - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4005187586800
Artikelnummer
INR458680
Herstellernummer
458680
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
230 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
380 mm
Mit Schloss:
ja
Tiefe:
113 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein