INTERCABLE SRL - INR457011 VALIGETTA IN RESINA MCPLUS ALU C18 - 457011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 3
Höhe - 202 mm
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
4005187570113
Artikelnummer
INR457011
Herstellernummer
457011
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
3
Höhe:
202 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
212 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
453 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


