Startseite
Nicht mehr in Produktion

INTERCABLE SRL - INR454124 VALIGETTA PER MINUTERIA EUROPLUS METALL - 454124

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR454124 VALIGETTA PER MINUTERIA EUROPLUS METALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 63 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4005187541243

Artikelnummer

INR454124

Herstellernummer

454124

Hersteller

INR

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

63 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

440 mm

Mit Schloss:

nein

Tiefe:

325 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

blau

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Robusta valigetta per minuteria in lamiera d’acciaio polverizzata, blu scuro, per il trasporto sicuro di accessori e minuteria. In due misure e cinque varianti, oppure come valigetta dotabile individualmente, robusta chiusura a tensione, ermetica, ulteriore sicura del coperchio contro l’apertura accidentale, la chiusura perfetta del coperchio evita lo spargimento del contenuto.