Startseite

INTERCABLE SRL - INR454120 VALIGETTA PER MINUTERIA EUROPLUS METALL - 454120

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR454120 VALIGETTA PER MINUTERIA EUROPLUS METALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Mit Schloss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4005187541205

Artikelnummer

INR454120

Herstellernummer

454120

Hersteller

INR

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Schulterriemen:

nein

Mit Schloss:

nein

Mit Schaum:

nein

Mit Fachtrenner:

ja

Farbe:

blau

Signalrot:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Höhe:

96 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

325 mm

Robusta valigetta per minuteria in lamiera d’acciaio polverizzata, blu scuro, per il trasporto sicuro di accessori e minuteria. In due misure e cinque varianti, oppure come valigetta dotabile individualmente, chiusura a tensione, ermetica, ulteriore sicura del coperchio contro l’apertura accidentale, la chiusura perfetta del coperchio evita lo spargimento del contenuto.