Startseite

INTERCABLE SRL - INR28052 SCALA-PONTEGGIO SOPRASTRUTTURA - 28052

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR28052 SCALA-PONTEGGIO SOPRASTRUTTURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Doppeltritt - ja

  • Zweiteilig - nein

  • Stehhöhe - 4.45 m

  • Anzahl der Stufen - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212164667

Artikelnummer

INR28052

Herstellernummer

28052

Hersteller

INR

Werkstoff:

Aluminium

Doppeltritt:

ja

Zweiteilig:

nein

Stehhöhe:

4.45 m

Anzahl der Stufen:

10

Mit Plattform:

ja

Gewicht:

10.5 kg

Prolunga scala ponteggio mobile 28051, è composta da soli 7 componenti che lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi. Inattaccabile dalla ruggine.