Startseite

INTERCABLE SRL - INR28051 SCALA-PONTEGGIO MOBILE - 28051

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR28051 SCALA-PONTEGGIO MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Doppeltritt - ja

  • Zweiteilig - nein

  • Stehhöhe - 3 m

  • Anzahl der Stufen - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212164650

Artikelnummer

INR28051

Herstellernummer

28051

Hersteller

INR

Werkstoff:

Aluminium

Doppeltritt:

ja

Zweiteilig:

nein

Stehhöhe:

3 m

Anzahl der Stufen:

4

Mit Plattform:

ja

Gewicht:

27.5 kg

Concepito per utilizzo professionale e per il fai da te. Costituito da un modulo base di m 1,95 e da una prolunga da m 1,5 per un’altezza massima di m 3,45 è ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino a m 4,45 . E’ costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare Ø42 mm con gradini zigrinati antisdrucciolo.