Startseite

INTERCABLE SRL - INR2804003 SCALA DI SICUREZZA A DOPPIA SALITA 2X3 - 2804003

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR2804003 SCALA DI SICUREZZA A DOPPIA SALITA 2X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Doppeltritt - ja

  • Anzahl der Stufen - 1

  • Stehhöhe - 0.69 m

  • Gewicht - 4 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212164636

Artikelnummer

INR2804003

Herstellernummer

2804003

Hersteller

INR

Werkstoff:

Aluminium

Doppeltritt:

ja

Anzahl der Stufen:

1

Stehhöhe:

0.69 m

Gewicht:

4 kg

Zweiteilig:

nein

Mit Plattform:

ja

Klappbar:

ja

Per utilizzo professionale, in alluminio estruso nervato è costruita saldando i gradini ai montanti ottenendo una struttura ultra resistente e stabile.