INTERCABLE SRL - INR2803012 SCALA UNIVERSALE A 4 TRONCHI 4X3 - 2803012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Doppeltritt - ja
Anzahl der Stufen - 2
Stehhöhe - 69 m
Gewicht - 11 kg
Packung
1 ST
EAN
8014212164612
Artikelnummer
INR2803012
Herstellernummer
2803012
Hersteller
INR
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
ja
Anzahl der Stufen:
2
Stehhöhe:
69 m
Gewicht:
11 kg
Zweiteilig:
nein
Mit Plattform:
ja
Klappbar:
ja
Scala universale in alluminio estruso ribordato, è utilizzabile sia come scala doppia che d‘appoggio. Presenta differenti posizioni di lavoro e chiusa è di minimo ingombro, potendo entrare nel bagaglio di un‘automobile. È trasformabile anche a banco di lavoro (non utilizzabile per salirvi). Ideale per utilizzo professionale o per il "fai da te".


