Startseite

INTERCABLE SRL - INR2802008 SCALA TRIPLA 3X8 - 2802008

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR2802008 SCALA TRIPLA 3X8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Doppeltritt - ja

  • Zweiteilig - nein

  • Stehhöhe - 5.75 m

  • Klappbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212164605

Artikelnummer

INR2802008

Herstellernummer

2802008

Hersteller

INR

Werkstoff:

Aluminium

Doppeltritt:

ja

Zweiteilig:

nein

Stehhöhe:

5.75 m

Klappbar:

ja

Anzahl der Stufen:

2

Mit Plattform:

nein

Gewicht:

17 kg

In tre tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia. Dotata di stabilizzatore di base e rotelle di sfilo in gomma zigrinata per il modello rinforzato 2802 008. Il dispositivo anti sfilo impedisce l’apertura di ogni elemento durante il lavoroo il trasporto. Nella posizione doppia il terzo tronco funge esclusivamente da guarda-corpo. Prodotto costruito secondo le vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Decreto Legislativo 81/08.