INTERCABLE SRL - INR2801010 SCALA TELESCOPICA A 4 ELEMENTI 10+10 - 2801010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Doppeltritt - ja
Anzahl der Stufen - 2
Stehhöhe - 5.2 m
Gewicht - 13.2 kg
Packung
1 ST
EAN
8014212164582
Artikelnummer
INR2801010
Herstellernummer
2801010
Hersteller
INR
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
ja
Anzahl der Stufen:
2
Stehhöhe:
5.2 m
Gewicht:
13.2 kg
Zweiteilig:
nein
Mit Plattform:
nein
Klappbar:
ja
Scala in alluminio estruso nervato per utilizzo professionale e hobbistico. Ceniera rinforzata e base allargata, tamponi di appoggio inclinati per la massima aderenza sul terreno.. Tutti i modelli sono conformi all’utilizzo secondo il Decreto Legislativo81/08.


