INTERCABLE SRL - INR2801008 SCALA TELESCOPICA A 4 ELEMENTI 8+8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Doppeltritt - ja
Anzahl der Stufen - 2
Stehhöhe - 4.1 m
Zweiteilig - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212164575
Artikelnummer
INR2801008
Herstellernummer
2801008
Hersteller
INR
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
ja
Anzahl der Stufen:
2
Stehhöhe:
4.1 m
Zweiteilig:
nein
Gewicht:
11 kg
Mit Plattform:
nein
Klappbar:
ja
Scala in alluminio estruso nervato per utilizzo professionale e hobbistico. Ceniera rinforzata e base allargata, tamponi di appoggio inclinati per la massima aderenza sul terreno. Il modello 2801 008 é stato collaudato secondo la norma europea EN131. Tutti i modelli sono conformi all’utilizzo secondo il Decreto Legislativo 81/08.


