Startseite

INTERCABLE SRL - INR277560 CESOIA PER FUNI 600 MM - 277560

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR277560 CESOIA PER FUNI 600 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16 mm

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand

  • Gesamtlänge - 600 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212023100

Artikelnummer

INR277560

Herstellernummer

277560

Hersteller

INR

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

16 mm

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Zweihand

Gesamtlänge:

600 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Idoneo per il taglio di funi d'acciaio ad elevata resistenza