Startseite

INTERCABLE SRL - INR2503201 PINZA PER CRIMPATURA 0,5-6 ISL CAPIC. I - 2503201

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR2503201 PINZA PER CRIMPATURA 0,5-6 ISL CAPIC. I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Kerbung

  • Querschnitt - 0.5...6 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212033239

Artikelnummer

INR2503201

Herstellernummer

2503201

Hersteller

INR

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Kerbung

Querschnitt:

0.5...6 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

3

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Idonea per la compressione di capicorda e giunti preisolati e non isolati. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.\n\nCaratteristiche:\n• dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione ed apertura automatica dei manici solo a compressione ultimata\n• forza necessaria per la compressione ridotta\n• dispositivo di rilascio consente la riapertura della pinza prima della sua chiusura totale\n• zona di compressione con marcature per il corretto posizionamento\n• testa della pinza completamente protetta con materiale isolante contro i contatti accidentali (ad eccezione della zona di pressatura).\n\nPinza idonea per un utilizzo a basse temperature molto basse fino a -40°C.