Startseite

INTERCABLE SRL - INR2503101 PINZA PER CRIMPATURA 1,5²-2,5², 4²-6², 1 - 2503101

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR2503101 PINZA PER CRIMPATURA 1,5²-2,5², 4²-6², 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Kerbung

  • Querschnitt - 1.5...6 mm²

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212032799

Artikelnummer

INR2503101

Herstellernummer

2503101

Hersteller

INR

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Kerbung

Querschnitt:

1.5...6 mm²

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

3

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Idonea per la compressione di capicorda e giunti preisolati e/o non isolati. Idonea anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.