Startseite

INTERCABLE SRL - INR22010 SET DISPOSITIVO DI TENUTA PER CONNETTORI - 22010

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR22010 SET DISPOSITIVO DI TENUTA PER CONNETTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 3

  • Anzahl der Knarren - 1

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 8

  • Verpackung - Koffer

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212226501

Artikelnummer

INR22010

Herstellernummer

22010

Hersteller

INR

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

3

Anzahl der Knarren:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Verpackung:

Koffer

Set completo di utensili idonei per il sostegno dei connettori a vite con diametro da 14 a 40 mm durante l'installazione.\nDotazione:\n• dispositivo di tenuta - 22013\n• cricchetto reversibile 1/2"- 15021\n• bussola esagonale 13 - 1504113\n• bussola esagonale 17 - 1504117\n• bussola esagonale 19 - 1504119\n• chiave maschio esagonale 5 - 1505105\n• chiave maschio esagonale 6 - 1505106\n• chiave maschio esagonale 8 - 1505108